text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset 30 G MU-10


Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-3 met fijngetande, draaiknop wisselratel, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummer G2291.001.810
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 17
Aansluitmaat (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 17
Aansluitmaat (mm) 10
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-3 met fijngetande, draaiknop wisselratel, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2291.001.810
EAN 4010886623572
UBB 240122066600
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6235710
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.