text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset 19 V20U-20 81-delig 1/4 + 1/2 inch breedte over vlakken 4-36 mm


Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met robuuste hefboom-omkeerbare ratel, met drukknop ontgrendeling, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummer 4I889673
Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat Meerdere
Aantal dopinzetstukken 28
Aantal dopsleutels 28
Totaal aantal gereedschappen 81
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat Meerdere
Aantal dopinzetstukken 28
Aantal dopsleutels 28
Totaal aantal gereedschappen 81
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 10
Aantal torx doppen 12
Aantal zeskant doppen 13
Aantal bitinzetstukken 42
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met robuuste hefboom-omkeerbare ratel, met drukknop ontgrendeling, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 4I889673
EAN 4010886816455
UBB 500632573514
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 1550691
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.