text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset 19 IMU-10 27-delig 1/2 inch breedte over vlak 10-30 mm


Met accessoires van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met omkeerbare hendelwisselratel, met drukknopontgrendeling, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummer G2292.002.265
Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 27
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 27
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 4
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 7
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 4600
Goederencode 8204200000
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Met accessoires van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met omkeerbare hendelwisselratel, met drukknopontgrendeling, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2292.002.265
EAN 4010886613979
UBB 203122586829
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6139750
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.