text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset 19 EMU-20 23-delig 1/2 inch breedte over vlak 8-32 mm

Op bestelling
€ 412,18
€ 498,74 Incl. BTW

Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-20 met robuuste omkeerratel voor hefboomverwisseling, met drukknopontgrendeling, Set U-3 met fijngetande ratel voor draaiknopverwisseling, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummer 1R368087
Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 23
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 23
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Type Socket Set

Omschrijving

Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-20 met robuuste omkeerratel voor hefboomverwisseling, met drukknopontgrendeling, Set U-3 met fijngetande ratel voor draaiknopverwisseling, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1R368087
EAN 4010886930243
UBB 500632572946
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 2545837
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.