text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel TX 20 1/4 inch E5 lengte 25 mm


Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal, mat verchroomd

Artikelnummer
Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 25
Diameter 7
Grootte (TX) 5
Lengte (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 25
Diameter 7
Grootte (TX) 5
Lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Sleuteldiepte (mm) 5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
Goederencode 8204200000
Type Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal, mat verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2208.050.001
EAN 4010886618769
UBB 240122718051
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6187640

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.