text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel TX 19 1/2 inch E10 lengte 38 mm


Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer
Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 38
Diameter 13.5
Grootte (TX) 10
Lengte (mm) 38
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 38
Diameter 13.5
Grootte (TX) 10
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
Goederencode 8204200000
Type Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2234.100.001
EAN 4010886614570
UBB 240122713672
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 6145720

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.