text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel 26 R breedte overdwars 8 x 9 mm L 105 mm boordiameter 6,5 mm


Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 112
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 112
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Kopbreedte groot (mm) 41
Sleuteldiepte klein (mm) 6
Sleuteldiepte groot (mm) 7
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode 8204200000
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Omschrijving

Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2456.008.009
EAN 4010886621028
UBB 240120109899
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6210210

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.