text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppenset D32 EMU-2 14 stuks


Met gesmede, geharde zeskant (nr. 32) UD profielbussen, handbediend, Met toebehoren van vanadiumstaal 31CrV3, Set U-2 met fijngetande, draaiknop-ratel, In GEDORE plaatstalen koffer, Afmetingen: 525 x 203 x 73 mm

Artikelnummer G2293.001.785
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/4 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 14
Aansluitmaat (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/4 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 14
Aansluitmaat (mm) 20
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10500
Type Socket Set

Omschrijving

Met gesmede, geharde zeskant (nr. 32) UD profielbussen, handbediend, Met toebehoren van vanadiumstaal 31CrV3, Set U-2 met fijngetande, draaiknop-ratel, In GEDORE plaatstalen koffer, Afmetingen: 525 x 203 x 73 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2293.001.785
EAN 4010886628041
UBB 203122609100
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6280420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.