text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppenset D30 HMU-3 23 stuks


Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-3 met fijngetande omkeerschakelratel, Set U-10 met omkeerbare omkeerschakelratel, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummer G2291.001.865
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 22
Aansluitmaat (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 22
Aansluitmaat (mm) 10
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2450
Model D 30 HMU-3
Type Socket Set

Omschrijving

Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-3 met fijngetande omkeerschakelratel, Set U-10 met omkeerbare omkeerschakelratel, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2291.001.865
EAN 4010886624043
UBB 203122607203
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6240470
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.