text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppenset D19 T MU-10 25 stuks


Met accessoires van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met omkeerbare hendelwisselratel, met drukknopontgrendeling, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummer G2292.002.200
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 19
Totaal aantal gereedschappen 25
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 19
Totaal aantal gereedschappen 25
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 5700
Goederencode 8204200000
Type Socket Set

Omschrijving

Met accessoires van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met omkeerbare hendelwisselratel, met drukknopontgrendeling, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2292.002.200
EAN 4010886615195
UBB 240122044672
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6151960
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.