text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppenset 30 IMU-10 26 stuks


Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-3 met fijngetande, draaischakelaar ratel, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummer G2291.001.885
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 13
Totaal aantal gereedschappen 26
Aansluitmaat (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 13
Totaal aantal gereedschappen 26
Aansluitmaat (mm) 10
Aantal doppen voor schroevendraaier 4
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 4
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2400
Type Socket Set

Omschrijving

Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-3 met fijngetande, draaischakelaar ratel, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2291.001.885
EAN 4010886622971
UBB 203122607534
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6229740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.