text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppenset 19 stuks


Met accessoires van GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, Met fijngetande omkeerratel, In GEDORE plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummer 0W264675
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 15
Totaal aantal gereedschappen 19
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 15
Totaal aantal gereedschappen 19
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Goederencode 82042000
Type Socket Set

Omschrijving

Met accessoires van GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, Met fijngetande omkeerratel, In GEDORE plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 0W264675
EAN 4010886934746
UBB 500642496474
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 2682842
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.