text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppen IS 30 8x1,2 8 MM


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, blad volgens DIN ISO 2380-1, Form B, bladpunt volgens DIN ISO 2380-1 Form B

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 55
Diameter 17.5
Klinglengte (mm) 23
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter 17.5
Klinglengte (mm) 23
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 10
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
Type Slotted Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, blad volgens DIN ISO 2380-1, Form B, bladpunt volgens DIN ISO 2380-1 Form B

Artikelnummers

Artikelnummer G2217.080.001
EAN 4010886666623
UBB 240122069182
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6666290

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.