text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppen INX 30 6 6 MM


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelklemgroef, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Tip volgens DIN 2325, Tip volgens DIN 2325

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 49
Diameter 17.5
Grootte (TX) 6
Lengte (mm) 49
Klinglengte (mm) 49
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter 17.5
Grootte (TX) 6
Lengte (mm) 49
Klinglengte (mm) 49
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 6
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 45
Goederencode 8207903000
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelklemgroef, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Tip volgens DIN 2325, Tip volgens DIN 2325

Artikelnummers

Artikelnummer G2219.060.001
EAN 4010886624227
UBB 203120500970
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6242250

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.