Tools
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G2222
G2222.180.001
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
Gedore Doppen DG 30 18 18 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Handbediend, Chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd, Chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
18
Lengte (mm)
46
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
18
Lengte (mm)
46
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Ja
Aansluitmaat (mm)
10
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
75
Model
DG 30 18
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Handbediend, Chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd, Chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2222.180.001
EAN
4010886624241
UBB
203120497011
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
6242410
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen