Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G2256
G2256.238.001
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
Gedore Doppen D 32 15/16AF 15/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Dopsleutel 3/4" 12-kant UD-profiel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
51.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
51.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
19.5
Sleutelwijdte (inch)
15/16 inch
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Dopsleutel 3/4" 12-kant UD-profiel
Artikelnummers
Artikelnummer
G2256.238.001
EAN
4010886627419
UBB
203120518550
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
6274100
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen