text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore doosmoersleutelset KD 626-8 8 stuks


Met zeskantas en gaten om te draaien, met een sleutel of een tommistang (626 S / 26 RS-626 S), Maten 6x7 en 8x9 zonder gat, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Maten 6x7 en 8x9 mm zonder gat, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2459.001.775
Flexibel Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Totaal aantal gereedschappen 8
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Totaal aantal gereedschappen 8
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Aantal pijpsleutels 8
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1280
Goederencode 8204200000
Type Tubular Box Spanner Set

Omschrijving

Met zeskantas en gaten om te draaien, met een sleutel of een tommistang (626 S / 26 RS-626 S), Maten 6x7 en 8x9 zonder gat, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Maten 6x7 en 8x9 mm zonder gat, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2459.001.775
EAN 4010886652879
UBB 240120089000
UNSPSC 27111729
Fabrikant artikelnummer 6528730
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.