text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Crow voetsleutel 3114 32 mm


GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, No. 3114 = Levering zonder tommy bar, No. DS 3114 = Levering met tommy bar 26 D, No. DS 3114 = geleverd met draaistift 26 D

Artikelnummer G2478.320.001
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 11.8
Kopbreedte klein (mm) 61
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Uitvoering haakse sleutel Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, No. 3114 = Levering zonder tommy bar, No. DS 3114 = Levering met tommy bar 26 D, No. DS 3114 = geleverd met draaistift 26 D

Artikelnummers

Artikelnummer G2478.320.001
EAN 4010886667095
UBB 203120575220
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6670990
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.