text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Contactdoos ITX 30 3/8 inch TX T40 lengte 49 mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummer
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 49
Diameter 17.5
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 49
Diameter 17.5
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 3/8 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 45
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummers

Artikelnummer G2221.000.040
EAN 4010886624777
UBB 240120500501
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6247720

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.