text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutel 7 XL AF 11 mm lengte 200 mm vorm A extra lang CV staal


Aan beide zijden even groot, ring 15° gedraaid, met UD-profiel, As in draagarmprofiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Overbelasting door vervorming, Veilige grip door holle as - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Universeel inzetbaar, Hoogwaardige industriekwaliteit voor de zwaarste toepassingen, Bek: exac

Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 200
Sleutelwijdte steek (mm) 11
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 11
Kopbreedte steek (mm) 27
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 17.5
Kophoogte steek (mm) 5.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
Model 7 XL 11
Type Combination Spanner

Omschrijving

Aan beide zijden even groot, ring 15° gedraaid, met UD-profiel, As in draagarmprofiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Overbelasting door vervorming, Veilige grip door holle as - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Universeel inzetbaar, Hoogwaardige industriekwaliteit voor de zwaarste toepassingen, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactzones, Ring: 15° gedraaid, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging

Artikelnummers

Artikelnummer G2112.110.001
EAN 4010886609743
UBB 240122652524
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6097490

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.