text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutelset 080 8 stuks


Acc. Volgens DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Vanadium-staal 31CrV3, verchroomd, Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, Ring: 10° verschoven ten opzichte van de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zorgt voor een betere grip op diep verzonken of verzonken moeren

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 8
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) 8 - 19
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 700
Model 1 B-080
Type Combination Spanner Set

Omschrijving

Acc. Volgens DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Vanadium-staal 31CrV3, verchroomd, Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, Ring: 10° verschoven ten opzichte van de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zorgt voor een betere grip op diep verzonken of verzonken moeren of bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden, Niet-verblindend uiterlijk door mat chroom, Bek: exact op maat geslepen voor optimale contactzones, Slank geribbeld open uiteinde voor extra sterkte garandeert maximale draaimomenten

Artikelnummers

Artikelnummer G2102.001.775
EAN 4010886601198
UBB 240120120920
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6011950

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.