Ringsteeksleutel sets
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutel sets
2L065771
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
Gedore Combinatiesleutel 7mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2L065771
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht
31
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
160
Sleutelwijdte steek (mm)
7
Gewicht
31
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
7
Kopbreedte steek (mm)
18.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
12.5
Kophoogte steek (mm)
4
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
6.5
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
7 XL 7
Type
Combination Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2L065771
EAN
4010886807064
UBB
500642482680
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
1394916