text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 7 5/16AF


Volgens DIN 3113, Vorm A, ISO 3318, ISO 7738, Chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd, Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, Slanke bek en bekwanden maken deze sleutel in totaal lichter, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Veilige grip door holle schacht - zeer ergonomisch en handig, Verblindend uiterlijk door mat chroom, Zorgvuldig gesm

Artikelnummer
Lengte
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 24
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 120
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 24
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 5/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 19.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 12.7
Kophoogte steek (mm) 3.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 6
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 5/16 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Volgens DIN 3113, Vorm A, ISO 3318, ISO 7738, Chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd, Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, Slanke bek en bekwanden maken deze sleutel in totaal lichter, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Veilige grip door holle schacht - zeer ergonomisch en handig, Verblindend uiterlijk door mat chroom, Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, Hoge industriële kwaliteit voor zware continue belasting

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.079.001
EAN 4010886609880
UBB 203122576275
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6098890

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.