text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 3300987


Ring onder een hoek van 15°, chroom-vanadium, verchroomd, bek ingesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummer 0U487386
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 646
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 360
Sleutelwijdte steek (mm) 32
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 646
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 32
Kopbreedte steek (mm) 67.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 48
Kophoogte steek (mm) 17.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 11.6
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Combination Wrench

Omschrijving

Ring onder een hoek van 15°, chroom-vanadium, verchroomd, bek ingesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummers

Artikelnummer 0U487386
EAN 4060833009874
UBB 500694970921
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300987
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.