text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 J 61


Zwart, punten en vergrendelingshendel verzinkt, Hendeluiteinde blauw geïsoleerd, Vingerbescherming, Versterkte veiligheidsarmen, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 J = paar reservetips, Paar vervangingspunten verkrijgbaar

Artikelnummer G3006.020.061
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 575
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 575
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 252 - 400
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1860
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Zwart, punten en vergrendelingshendel verzinkt, Hendeluiteinde blauw geïsoleerd, Vingerbescherming, Versterkte veiligheidsarmen, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 J = paar reservetips, Paar vervangingspunten verkrijgbaar

Artikelnummers

Artikelnummer G3006.020.061
EAN 4010886671856
UBB 203100029420
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6718510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.