text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 J 6


Zwart, punten en vergrendelingshendel verzinkt, De getande beugel verhindert dat de tangpoten buiten het toegestane werkgebied komen, Zo kan ook in verborgen montageposities veilig worden gewerkt, Vergrendelingspen kan worden vervangen, Niet-knijpende ontgrendelingshendel met greepuitsparingen, blauw geïsoleerd, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 J = paar reservetips, Paar vervangtips verkrijgbaar

Artikelnummer G3006.020.006
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 575
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 575
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 252 - 400
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1820
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Zwart, punten en vergrendelingshendel verzinkt, De getande beugel verhindert dat de tangpoten buiten het toegestane werkgebied komen, Zo kan ook in verborgen montageposities veilig worden gewerkt, Vergrendelingspen kan worden vervangen, Niet-knijpende ontgrendelingshendel met greepuitsparingen, blauw geïsoleerd, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 J = paar reservetips, Paar vervangtips verkrijgbaar

Artikelnummers

Artikelnummer G3006.020.006
EAN 4010886670385
UBB 203100013242
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6703830
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.