text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 J 51


Čierna farba, hroty a poistná páka pozinkované, modrá ponorná izolácia na konci rukoväte, ochrana prstov, zosilnené bezpečnostné ramená, precízne opracované, kalené v oleji a žíhané, E-8000 J = pár náhradných hrotov, k dispozícii je pár náhradných hrotov

Article number G3006.020.051
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 575
Geïsoleerd 1000 V Ja
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 575
Geïsoleerd 1000 V Ja
Spanbereik (mm) 122 - 300
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1850
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Description

Čierna farba, hroty a poistná páka pozinkované, modrá ponorná izolácia na konci rukoväte, ochrana prstov, zosilnené bezpečnostné ramená, precízne opracované, kalené v oleji a žíhané, E-8000 J = pár náhradných hrotov, k dispozícii je pár náhradných hrotov

Article numbers

Article number G3006.020.051
EAN 4010886670477
UBB 203100013812
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  6704720
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.