text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 J 4


DIN 5256 Vorm C, Rechte punten, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met blauw gedompelde grepen, Zwart, met blauw gedompelde grepen

Artikelnummer G3005.010.004
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 84.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 84.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 85 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 450
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5256 Vorm C, Rechte punten, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met blauw gedompelde grepen, Zwart, met blauw gedompelde grepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3005.010.004
EAN 4010886670361
UBB 240100000571
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6703670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.