text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 J 31


DIN 5256 Vorm D, 90° haakse punten, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met blauw gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Artikelnummer G3005.020.031
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 225
HS- en goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5256 Vorm D, 90° haakse punten, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met blauw gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3005.020.031
EAN 4010886670453
UBB 240100000993
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6704560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.