text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 J 11


DIN 5256 Vorm D, 90° haakse punten, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met blauw gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Article number G3005.020.011
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 12 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Description

DIN 5256 Vorm D, 90° haakse punten, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met blauw gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Article numbers

Article number G3005.020.011
EAN 4010886670422
UBB 240100000738
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  6704210
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.