text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 J 1


DIN 5256 Vorm C, Rechte punten, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met blauw gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Artikelnummer G3005.010.001
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 12 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5256 Vorm C, Rechte punten, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met blauw gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3005.010.001
EAN 4010886670330
UBB 240100000241
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6703320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.