text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000/AG A1G


Voor borgringen Seeger en Benzing, conform DIN 5254 Form A, A 0G - A 1G = punten onder een hoek van 30°, A 2G = rechte punten, Met openingsveer en stelschroef om de opening te begrenzen, Hoge mate van montagezekerheid, de begrenzing sluit overspanning van de kleinste borgringen uit, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Prec

Artikelnummer G3000.010.001
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 90
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Voor borgringen Seeger en Benzing, conform DIN 5254 Form A, A 0G - A 1G = punten onder een hoek van 30°, A 2G = rechte punten, Met openingsveer en stelschroef om de opening te begrenzen, Hoge mate van montagezekerheid, de begrenzing sluit overspanning van de kleinste borgringen uit, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met rood gedompelde handgrepen, Zwart, met rood gedompelde handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3000.010.001
EAN 4010886670026
UBB 240100002221
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6700220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.