text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000/AG A01G


Voor borgringen Seeger en Benzing, conform DIN 5254 vorm B, 90° haakse punten, met openingsveer en stelschroef om de opening te begrenzen, hoge mate van montagezekerheid, de begrenzing sluit overspanning van de kleinste borgringen uit, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, zwart

Artikelnummer G3000.020.001
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 33
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 33
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Voor borgringen Seeger en Benzing, conform DIN 5254 vorm B, 90° haakse punten, met openingsveer en stelschroef om de opening te begrenzen, hoge mate van montagezekerheid, de begrenzing sluit overspanning van de kleinste borgringen uit, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, zwart, met rood gedompelde handgrepen, zwart, met blauw gedompelde handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3000.020.001
EAN 4010886670064
UBB 240100002486
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6700650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.