text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 A 61


Stiften en vergrendelingshendel verzinkt, Hendeluiteinde rood geïsoleerd, Vingerbescherming, Versterkte veiligheidsarmen, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 A = paar reservetips, Paar vervangingsstiften verkrijgbaar

Artikelnummer G3001.020.061
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 585
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 585
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 225 - 400
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Stiften en vergrendelingshendel verzinkt, Hendeluiteinde rood geïsoleerd, Vingerbescherming, Versterkte veiligheidsarmen, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 A = paar reservetips, Paar vervangingsstiften verkrijgbaar

Artikelnummers

Artikelnummer G3001.020.061
EAN 4010886671849
UBB 240100029471
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6718430
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.