text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 A 6


Zwart, punten en vergrendelingshendel verzinkt, De getande beugel verhindert dat de tangpoten buiten het toegestane werkgebied komen, Zo kan ook bij verborgen montageposities veilig worden gewerkt, Vergrendelingspen kan worden vervangen, Niet-knijpende ontgrendelingshendel met greepuitsparingen, rood gedompeld, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 A = paar reservetips, Paar vervangende tips verkrijgbaar

Artikelnummer G3002.020.006
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 585
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 585
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 225 - 400
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1820
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Zwart, punten en vergrendelingshendel verzinkt, De getande beugel verhindert dat de tangpoten buiten het toegestane werkgebied komen, Zo kan ook bij verborgen montageposities veilig worden gewerkt, Vergrendelingspen kan worden vervangen, Niet-knijpende ontgrendelingshendel met greepuitsparingen, rood gedompeld, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 A = paar reservetips, Paar vervangende tips verkrijgbaar

Artikelnummers

Artikelnummer G3002.020.006
EAN 4010886670194
UBB 203100011915
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6701970
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.