text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 A 51


Stiften en vergrendelingshendel verzinkt, Hendeleinde rood geïsoleerd, Vingerbescherming, Versterkte veiligheidsarmen, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 A = paar reservetips, Paar vervangingsstiften verkrijgbaar

Artikelnummer G3001.020.051
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 560
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 560
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 122 - 300
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1850
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Beschreibung

Stiften en vergrendelingshendel verzinkt, Hendeleinde rood geïsoleerd, Vingerbescherming, Versterkte veiligheidsarmen, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 A = paar reservetips, Paar vervangingsstiften verkrijgbaar

Artikelnummern

Artikelnummer G3001.020.051
EAN 4010886670286
UBB 203100012582
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 6702860
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.