text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 A 31


DIN 5254 Vorm B, 90° haakse punten, Met openingsveer, Met klembeveiliging, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met rood gedompelde grepen, Zwart, met blauw gedompelde grepen

Artikelnummer G3001.020.031
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 53
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 53
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 Vorm B, 90° haakse punten, Met openingsveer, Met klembeveiliging, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met rood gedompelde grepen, Zwart, met blauw gedompelde grepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3001.020.031
EAN 4010886670255
UBB 240100001983
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6702510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.