text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 A 2


DIN 5254 Vorm A, Rechte punten, Met openingsveer, Met klembeveiliging, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met rood gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Artikelnummer G3001.010.002
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 52
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 52
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 Vorm A, Rechte punten, Met openingsveer, Met klembeveiliging, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met rood gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3001.010.002
EAN 4010886670156
UBB 240100001314
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6701540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.