text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore BR 1500 LH Multiplex Werkblad Werkbank met 5 Laden Blauw 2000 x 1790 x 875mm


Afmetingen: H 900 x B 2000 x D 875 mm, 40 mm dik multiplex beukenhouten werkblad, oppervlak extra beschermd door lijnolievernis, Grote opbergruimte met rolluik, Hielbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Opbouwkast: Afmetingen: H 890 x B 1810 x D 170 mm, Rolluik met cilinderslot, Achterwand

Artikelnummer 2T847130
Breedte 2000
Diepte 1790
Gewicht 203.73
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 2000
Diepte 1790
Gewicht 203.73
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) ['875.000', '875.000']
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Aantal laden 5
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Gedore
Model BR 1500 LH

Omschrijving

Afmetingen: H 900 x B 2000 x D 875 mm, 40 mm dik multiplex beukenhouten werkblad, oppervlak extra beschermd door lijnolievernis, Grote opbergruimte met rolluik, Hielbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Opbouwkast: Afmetingen: H 890 x B 1810 x D 170 mm, Rolluik met cilinderslot, Achterwand met vierkante perforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Rolluik van plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE grijs, Laden werkbank: Afzonderlijke centrale vergrendeling van laden en rolluik met cilindersloten, 5 brede laden (B 480 x D 550 mm) met gedeeltelijke uittrekbaarheid (505 mm), uitneembaar, Kogelgelagerde geleiderails, Individueel uit te rusten met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 40 kg, Totaal draagvermogen (werkbank) 2000 kg, De GEDORE trapeziumasconstructie waarborgt ook bij maximale belasting een rustige loop, wendbaarheid en spoorvastheid, 85-delig haakassortiment nr. 1500 HS 23, Accessoires: Opties: Kan worden uitgerust met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT), Andere ladecombinaties op aanvraag, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummers

Artikelnummer 2T847130
EAN 4010886661826
UBB 500642896681
UNSPSC 27112800
Fabrikant artikelnummer 6618210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.