text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore bouw ratel 29 27x32 mm


Speciaal in staalbouw en steigerbouw, Speciaal geschikt voor staal- en steigerbouw

Artikelnummer G2305.027.032
Geïsoleerd Nee
Hoogte 63
Gewicht 1278
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 402
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 63
Gewicht 1278
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 402
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 32
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1050
Type Ratchet

Omschrijving

Speciaal in staalbouw en steigerbouw, Speciaal geschikt voor staal- en steigerbouw

Artikelnummers

Artikelnummer G2305.027.032
EAN 4010886626290
UBB 240120674504
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6262950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.