KIT OUTILLAGE INST MACHINE
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
Sleutelgereedschappen
Sleutels, diversen
Werfpuntsleutels
G2305.019.024
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
Gedore bouw ratel 29 19X24 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Speciaal in staalbouw en steigerbouw, Speciaal geschikt voor staal- en steigerbouw
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2305.019.024
Lengte (mm)
365
Aansluitmaat
Overig
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
24
Sleutelwijdte klein (mm)
19
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
365
Aansluitmaat
Overig
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
24
Sleutelwijdte klein (mm)
19
Aansluitmaat (mm)
24
Omkeerbaar
Ja
Kopbreedte groot (mm)
51.5
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Werfpuntratel
Ja
Geschikt voor twaalfkantbouten
Ja
Geschikt voor uitwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor inwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor binnenzeskant schroeven
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
740
Goederencode
8204200000
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciaal in staalbouw en steigerbouw, Speciaal geschikt voor staal- en steigerbouw
Artikelnummers
Artikelnummer
G2305.019.024
EAN
4010886835029
UBB
500504520726
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
1648926