text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore építőipari racsni 29 17x19 mm


Különösen acélszerkezet- és állványépítéshez, Különösen acélszerkezet- és állványépítéshez alkalmas

Article number G2305.017.019
Hosszúság (mm) 315
Csatlakozási méret Egyéb
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Packed per 1

Specifications

Hosszúság (mm) 315
Csatlakozási méret Egyéb
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Csatlakozási méret (mm) 19
Megfordítható Igen
Nagy fejszélesség (mm) 42
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Konstrukciós racsni Igen
Alkalmas kettős hatlapú anyákhoz Igen
Alkalmas kiálló torx csavarokhoz Nem
Alkalmas süllyesztett torxcsavarokhoz Nem
Alkalmas a belsejében lévő hex-csavarokhoz Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 456
Árucikk kód 8204200000
Type Ratchet

Description

Különösen acélszerkezet- és állványépítéshez, Különösen acélszerkezet- és állványépítéshez alkalmas

Article numbers

Article number G2305.017.019
EAN 4010886822531
UBB 500504520643
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  1648934
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.