text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore bougie-inzet 54MH-16 mm


Voor gebruik in krappe ruimtes met scharniergereedschap 3/8" of 1/2 vierkantaandrijving of tommybar Ø 8 mm, Met krachtige magneten in het zeskantoppervlak, die de bougie veilig op de zeskant houden, Brede opening geeft ruimte aan de bougie en maakt het makkelijker om de bougie in krappe ruimtes op de bus te zetten, De keramische kern van de bougie blijft onaangetast, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijste kop, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Kop fijn geslepen

Article number G2520.000.054
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (mm) 64
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Ja
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (mm) 64
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 105
Goederencode 8204200000
Type Socket Wrench with Magnet

Description

Voor gebruik in krappe ruimtes met scharniergereedschap 3/8" of 1/2 vierkantaandrijving of tommybar Ø 8 mm, Met krachtige magneten in het zeskantoppervlak, die de bougie veilig op de zeskant houden, Brede opening geeft ruimte aan de bougie en maakt het makkelijker om de bougie in krappe ruimtes op de bus te zetten, De keramische kern van de bougie blijft onaangetast, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijste kop, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Kop fijn geslepen

Article numbers

Article number G2520.000.054
EAN 4010886636343
UBB 203183008689
UNSPSC 27111714
Manufacturer article nr  6363470
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.