text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore bougie-element 57MH-18 mm


Voor gebruik in krappe ruimtes met scharniergereedschap 3/8" of 1/2 vierkantaandrijving of tommybar Ø 8 mm, Met krachtige magneten in het zeskantoppervlak, die de bougie veilig op de zeskant houden, Brede opening geeft ruimte aan de bougie en maakt het makkelijker om de bougie in krappe ruimtes op de bus te zetten, De keramische kern van de bougie blijf

Artikelnummer G2520.000.057
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (mm) 64
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (mm) 64
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Ja
Merk Gedore
Type Socket Wrench with Magnet

Omschrijving

Voor gebruik in krappe ruimtes met scharniergereedschap 3/8" of 1/2 vierkantaandrijving of tommybar Ø 8 mm, Met krachtige magneten in het zeskantoppervlak, die de bougie veilig op de zeskant houden, Brede opening geeft ruimte aan de bougie en maakt het makkelijker om de bougie in krappe ruimtes op de bus te zetten, De keramische kern van de bougie blijft onaangetast, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijste kop, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Koppen fijn geslepen

Artikelnummers

Artikelnummer G2520.000.057
EAN 4010886636213
UBB 203183008846
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 6362150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.