text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore bougie-element 56MH-18 mm


Voor gebruik in krappe ruimtes met scharniergereedschap 3/8" of 1/2 vierkantaandrijving of tommybar Ø 8 mm, Met krachtige magneten in het zeskantoppervlak, die de bougie veilig op de zeskant houden, Brede opening geeft ruimte aan de bougie en maakt het makkelijker om de bougie in krappe ruimtes op de bus te zetten, De keramische kern van de bougie blijf

Artikelnummer G2520.000.056
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (mm) 64
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (mm) 64
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 120
Type Socket Wrench with Magnet

Omschrijving

Voor gebruik in krappe ruimtes met scharniergereedschap 3/8" of 1/2 vierkantaandrijving of tommybar Ø 8 mm, Met krachtige magneten in het zeskantoppervlak, die de bougie veilig op de zeskant houden, Brede opening geeft ruimte aan de bougie en maakt het makkelijker om de bougie in krappe ruimtes op de bus te zetten, De keramische kern van de bougie blijft onaangetast, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijste kop, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Kop fijn geslepen

Artikelnummers

Artikelnummer G2520.000.056
EAN 4010886636183
UBB 203183008762
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 6361850
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.