Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
G2372.015.027
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
Gedore borgring KB 1970 uitwendige diameter ca. 24 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor machinedopsleutelbit
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2372.015.027
Uitvoering
Standaard ring
Buitendiameter (mm)
24
Type toebehoren/onderdelen
Borgring
Maat (mm)
24
Toebehoren
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Standaard ring
Buitendiameter (mm)
24
Type toebehoren/onderdelen
Borgring
Maat (mm)
24
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
2
Model
KB 1970 15-27
Type
Safety Ring
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2372.015.027
EAN
4010886665480
UBB
240122731575
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
6654870