Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
8X075778
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
Gedore Bitsokkel 8mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8X075778
Diameter
17.5
Lengte (mm)
102
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
102
Aansluitmaat
3/8 inch
Maat (mm)
8
Aansluitmaat (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
17.5
Lengte (mm)
102
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
102
Aansluitmaat
3/8 inch
Maat (mm)
8
Aansluitmaat (mm)
10
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X075778
EAN
4010886815632
UBB
500642797012
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
1505750