text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Bitsokkel 8mm


Volgens DIN 7422, Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelretentiegroef, Handbediend, met slipvaste kruisgleuf, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer 8H980170
Diameter 22.5
Lengte 102
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 102
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 22.5
Lengte 102
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 102
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 8
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 7422, Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelretentiegroef, Handbediend, met slipvaste kruisgleuf, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 8H980170
EAN 4010886946862
UBB 500642777055
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2951533
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.