text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitsokkel 7mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer 8S510803
Diameter 17.5
Lengte (mm) 67
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 67
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 17.5
Lengte (mm) 67
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 67
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 7
Aansluitmaat (mm) 10
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 8S510803
EAN 4010886804186
UBB 500642795867
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1394363
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.