Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
9O475985
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
Gedore Bitsokkel 4mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9O475985
Diameter
12
Lengte (mm)
60
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
32
Aansluitmaat
1/4 inch
Maat (mm)
4
Aansluitmaat (mm)
6.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
12
Lengte (mm)
60
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
32
Aansluitmaat
1/4 inch
Maat (mm)
4
Aansluitmaat (mm)
6.3
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O475985
EAN
4010886864968
UBB
500642780836
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
1933264